Beli ac portable terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  2. Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Solution Tank (L): 7
    • Cooling System: Double Air Cooling
  3. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  4. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  5. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  6. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  7. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  9. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  11. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  12. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  13. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  14. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  15. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  16. Meval Fancy Mini Fan + USB Charger
    Mulai

    Rp119.900

    Meval Fancy Mini Fan + USB Charger
    Deskripsi:
    Fancy Mini Fan + USB Charger MEVALMeval Fancy Mini Fan merupakan Kipas Angin Portable dengan 2 kecepatan kipas yaitu kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Meval Fancy Mini Fan ini dilengkapi dengan dudukan sehingga dapat diletakkan di atas meja tanpa perlu repot dipegang. Sangat cocok bagi yang sedang berlibur di area yang panas ataupun menonton konser karena selain angin yang dihasilkan dingin tetapi juga mampu tahan lama hingga berjam-jam.Berikanlah rasa nyaman kepada keluarga Anda dengan produk terbaik dari MEVAL dimana produk MEVAL sangat aman digunakan karena memiliki fitur Overdischarge Protection dimana ketika produk yang di-charge sudah penuh, aliran listrik ke produk akan otomatis mati sendiri. Dan yang pasti, produk MEVAL memiliki kualitas tinggi sehingga tahan lama dan awet.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: Lithium 3.7V 1.2Ah
    • Dimensions (cm): 15x7x24
    • Charging Time (hour): 4-6
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 2, High : 1.5
  17. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  18. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
Daftar Harga ac portable terbaik Terbaru October 2026
Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
Tasco Portable Fogger (Mesin Fogging)Rp8.999.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp5.099.900
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)Rp25.999.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)